Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PE01002 PolyLite Filament ABS geruchsarm 1.75 mm 1000 g Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632914-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PE01002
EAN/GTIN:
     6938936710165
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PE01002 PolyLite Filament ABS geruchsarm 1.75 mm 1000 g Weiß 1 St.

Polymaker Filament PolyLite ABS 1.75mm 1kg, weiß

Minimaler Geruch
Ausgezeichnete Druckqualität
Hochwertigste Rohstoffe

PolyLite™ ABS wird aus einem speziellen, massenpolymerisierten ABS-Harz hergestellt, das im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen einen erheblich geringeren Gehalt an flüchtigen Bestandteilen aufweist. Es liefert eine hervorragende Druckqualität mit minimalem Geruch beim Drucken.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 265 °C · Drucktemperatur min.: 245 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: ABS · Filament-Material-Eigenschaft: geruchsarm · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 90 - 100˚C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
ABS
Filament-Material-Eigenschaft:
geruchsarm
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
265 °C
Drucktemperatur min.:
245 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1,75 mm weiß, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, Polymaker, PE01002, PolyLite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 34,91*
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 34,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.