Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Polymaker PE01002 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730031
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PE01002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
FFFFFF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.