Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PD01002 PolyFlex TPU-95A Filament TPU flexibel 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632899-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PD01002
EAN/GTIN:
     6938936710608
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PD01002 PolyFlex TPU-95A Filament TPU flexibel 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.

Polymaker Filament PolyFlex TPU-95A 1.75mm, weiß

Gute Elastizität
Hochflexibel
Hohe Bruchdehnung

PolyFlex™ TPU-95A ist ein hochflexibles und dennoch einfach zu druckendes 3D-Druckmaterial. Dieses Filament zeichnet sich durch eine gute Elastizität und eine hohe Bruchdehnung aus und eröffnet damit ein völlig neues Anwendungsspektrum.

Flexibel
PolyFlex™ TPU-95A verfügt über eine Shore-A-Härte von 95A und eine hohe Bruchdehnung von über 400%. Dies sind nicht nur Zahlen auf einer Seite, sondern sind getestete Werte, die von tatsächlichen gedruckten Teilen erhalten werden. Das bedeutet, dass PolyFlex™ Ihnen coole flexible Teile bietet, ohne dass Sie sich Sorgen um den Bruch des Teils machen müssen. PolyFlex™ ist wirklich Ihr bestes Werkzeug, um lustige flexible Teile zu erstellen.

Kompatibilität mit den Druckern
Eines der Hauptziele bei der Entwicklung von PolyFlex™ TPU-95A war, dass es für jeden leicht zu benutzen ist. Es ist bekannt, dass flexible Filamente schwierig zu verarbeiten sind. Nun, nicht mehr. PolyFlex™ ist so konzipiert, dass es mit fast allen Desktop-FDM / FFF-Druckern kompatibel ist und keine Hardware-Änderungen erfordert. Es druckt nicht nur reibungslos, sondern haftet auch gut auf einer Vielzahl von Oberflächen, ohne dass eine beheizte Druckplatte benötigt wird, so dass Sie über nichts anderes nachdenken müssen, als welches Modell Sie drucken möchten.

Keine Grenzen
Die weiche und flexible Art von PolyFlex™ TPU-95A eröffnet eine neue Dimension dessen, was man mit Desktop-3D-Druckern erschaffen kann: Kleidung, Schuhe, Wearables, Prothesen ... - die Möglichkeiten sind endlos.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: TPU · Filament-Material-Eigenschaft: flexibel · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Shore Härte: 95A
Heizbett: 25 - 60° C
Druckbettbeschichtung: BuildTak wird empfohlen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
TPU
Filament-Material-Eigenschaft:
flexibel
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
210 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament tpu weiss, 3d druck materialien, 3d druck material tpu, Polymaker, PD01002, PolyFlex TPU-95A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 40,92*
€ 4,00*
ab € 28,55*
€ 40,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.