Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Polymaker PD01002 3D-Druckmaterial Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109729957
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PD01002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
FFFFFF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.