Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Thermostat TC-ZR011 1 Schließer, 1 Öffner (L x B x H) 67 x 46 x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632499-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10529996
EAN/GTIN:
     4064161234236
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
thermostat schaltschrank hutschiene
TRU COMPONENTS Thermostat TC-ZR011 1 Schließer,1 Öffner (L x B x H) 67 x 46 x 50 mm 1 St.

Schaltschrank-Thermostat 1NO 1NC

Schaltschrank-Thermostat hat einen Einstellbereich von 0 °C bis +60 °C. Die Schaltspannung beträgt max. 250 V/AC.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebstemperatur (max.): 80 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Einstellbereich (max.) (Temperatur): 60 °C · Einstellbereich (min.) (Temperatur): 0 °C · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Montageart: Hutschiene · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 46 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
TC-ZR011
Montageart:
Hutschiene
Betriebstemperatur (max.):
80 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Einstellbereich (max.) (Temperatur):
60 °C
Einstellbereich (min.) (Temperatur):
0 °C
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermostat
Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, TRU COMPONENTS, TC-10529996, TC-ZR011, Schaltschrank Thermostate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,46*
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 21,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.