Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ProArt PA348CGV LED-Monitor EEK G (A - G) 86.4 cm (34 Zoll) 3440 x 1440 Pixel 21:9 2 ms DisplayPort, HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2631656-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07Z0-B01370
EAN/GTIN:
     4711081564218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Asus ProArt PA348CGV LED-Monitor EEK G (A - G) 86.4 cm (34 Zoll) 3440 x 1440 Pixel 21:9 2 ms DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® IPS LED

Asus ProArt PA348CGV LED-Monitor

Bilddiagonale 86.4 cm (34 Zoll) UWQHD, 3440 x 1440 Pixel
Reaktionszeit: 2 ms
Energieeffizienzklasse: G (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®
Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,Großer Farbraum P3,High Dynamic Range (HDR),Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Schwenkbar,Ultra WQHD-Auflösung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Premium Pro · Anwendungsbereich (PC): Büro,Design,Home,Media · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Auflösung horizontal: 3440 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 21:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 120 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: UWQHD (3440 x 1440 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Matt · Display-Art: 120 Hz · Display-Auflösungsmodus: UWQHD · Display-Diagonale (in Zoll): 34 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 86.4 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Neigung,Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 12.2 kg · HDR Format: HDR10 · HDR-fähig: Ja · Helligkeitswerte: 400 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 29.7 W · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,Großer Farbraum P3,High Dynamic Range (HDR),Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Schwenkbar,Ultra WQHD-Auflösung · Musikleistung (max.): 4 W · Neigungswinkel: -5/+23 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 817.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 568.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 245 mm · Reaktionszeit: 2 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
DisplayPort Kabel,HDMI Kabel,USB Typ-C Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 817.6 x 568.9 x 245 mm
Display-Diagonale (cm):
86.4 cm
Display-Kategorie (TV):
33 Zoll - 37 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
245 mm
Produktabmessung, Höhe:
568.9 mm
Produktabmessung, Breite:
817.6 mm
Display-Diagonale (in cm):
86.4 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
34 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
34 Zoll
Display-Art:
120 Hz
Bildformat:
21:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
120 Hz
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Auflösung (max.):
3440 x 1440 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Adaptive-Sync Technologie:
AMD FreeSync Premium Pro
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Design | Home | Media
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Neigung | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
UWQHD (3440 x 1440 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
UWQHD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
HDR-fähig:
Ja
HDR Format:
HDR10
Neigungswinkel:
-5/+23
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C®
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Flicker Free-Technologie | Großer Farbraum P3 | High Dynamic Range (HDR) | Höhenverstellbar | Integrierte Lautsprecher | Kensington-Lock | Kopfhöreranschluss
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Matt
Auflösung horizontal:
3440 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Musikleistung (max.):
4 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
29.7 W
Helligkeitswerte:
400 cd/m²
Reaktionszeit:
2 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
12.2 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 635,25*
€ 694,83*
2 Tage
27
€ 2,00*
ab € 640,22*
€ 694,86*
€ 1,93*
ab € 647,85*
€ 706,35*
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 658,51*
€ 718,89*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 777,86*
€ 835,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,39*
€ 994,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,71*
€ 990,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,02*
€ 977,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,17*
€ 958,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,86*
€ 925,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.