Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ProArt PA248CNV LED-Monitor EEK E (A - G) 61.2 cm (24.1 Zoll) 1920 x 1200 Pixel 16:10 5 ms DisplayPort, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2631655-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05K1-B03370
EAN/GTIN:
     4711081782230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Asus ProArt PA248CNV LED-Monitor EEK E (A - G) 61.2 cm (24.1 Zoll) 1920 x 1200 Pixel 16:10 5 ms DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® IPS LED

Asus ProArt PA248CNV LED-Monitor

Bilddiagonale 61.2 cm (24.1 Zoll) Full-HD+, 1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®
Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,High Dynamic Range (HDR),Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Pivot-Funktion,Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Design,Home,Media · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:10 · Bildfrequenz / Verbesserung: 75 Hz · Display-Art: Farbdisplay · Display-Auflösungsmodus: Full-HD+ · Display-Diagonale (in Zoll): 24.1 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 61.2 cm · Dyn. Kontrastverhältnis: 10000000 : 1 · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Neigung,Pivot (Rotation),Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 6.5 kg · HDR Format: HDR10 · HDR-fähig: Ja · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 21 W · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,High Dynamic Range (HDR),Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Pivot-Funktion,Schwenkbar · Musikleistung (max.): 4 W · Neigungswinkel: -5/+35 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 533 mm · Produktabmessung, Höhe: 489 mm · Produktabmessung, Tiefe: 211 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 533 x 489 x 211 mm
Display-Diagonale (cm):
61.2 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Dyn. Kontrastverhältnis:
10000000 : 1
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
211 mm
Produktabmessung, Höhe:
489 mm
Produktabmessung, Breite:
533 mm
Display-Diagonale (in cm):
61.2 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
24.1 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Art:
Farbdisplay
Bildformat:
16:10
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Design | Home | Media
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Neigung | Pivot (Rotation) | Schwenken
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
HDR-fähig:
Ja
HDR Format:
HDR10
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C®
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Flicker Free-Technologie | High Dynamic Range (HDR) | Höhenverstellbar | Integrierte Lautsprecher | Kensington-Lock | Kopfhöreranschluss | Neigbar
Panel-Technologie:
IPS LED
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Musikleistung (max.):
4 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
21 W
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 214,05*
€ 243,13*
2 Tage
3
€ 2,00*
ab € 250,98*
€ 279,87*
€ 3,50*
ab € 249,86*
€ 279,87*
€ 6,78*
ab € 252,13*
€ 281,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 322,94*
€ 357,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.