Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ProArt PA32DC LED-Monitor EEK G (A - G) 80 cm (31.5 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 16:9 0.1 ms DisplayPort, HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2631654-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06N0-B01I70
EAN/GTIN:
     4711081560883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
OLED Display
OLED Monitor
Bildschirm
Asus ProArt PA32DC LED-Monitor EEK G (A - G) 80 cm (31.5 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 16:9 0.1 ms DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C® OLED

Asus ProArt PA32DC LED-Monitor

Bilddiagonale 80 cm (31.5 Zoll) UHD, 3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit: 0.1 ms
Energieeffizienzklasse: G (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C®
Blaulicht-Reduktion,Drehbar auf Hochformat,Flicker Free-Technologie,Großer Farbraum P3,High Dynamic Range (HDR),Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Pivot-Funktion,Schwenkbar,UHD-Auflösung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Design,Home,Media · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei,Matt · Display-Art: Farbdisplay · Display-Auflösungsmodus: UHD · Display-Diagonale (in Zoll): 31.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 80 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Neigung,Pivot (Rotation),Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 12.1 kg · HDR Format: HDR10 · HDR-fähig: Ja · Helligkeitswerte: 500 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 38 W · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Drehbar auf Hochformat,Flicker Free-Technologie,Großer Farbraum P3,High Dynamic Range (HDR),Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Pivot-Funktion,Schwenkbar,UHD-Auflösung · Musikleistung (max.): 6 W · Neigungswinkel: -5/+23 · Panel-Technologie: OLED · Produktabmessung, Breite: 735.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 626.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 245 mm · Reaktionszeit: 0.1 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 3 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 4 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
AC Kabel,DisplayPort Kabel,HDMI Kabel,USB Typ-C Kabel,USB Typ-C auf USB Typ-A Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 735.4 x 626.9 x 245 mm
Display-Diagonale (cm):
80 cm
Display-Kategorie (TV):
30 Zoll - 32 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
245 mm
Produktabmessung, Höhe:
626.9 mm
Produktabmessung, Breite:
735.4 mm
Display-Diagonale (in cm):
80 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
31.5 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
31 Zoll
Display-Art:
Farbdisplay
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
3 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Design | Home | Media
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Neigung | Pivot (Rotation) | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
UHD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
HDR-fähig:
Ja
HDR Format:
HDR10
Neigungswinkel:
-5/+23
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB-C®
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Drehbar auf Hochformat | Flicker Free-Technologie | Großer Farbraum P3 | High Dynamic Range (HDR) | Höhenverstellbar | Integrierte Lautsprecher | Kensington-Lock
Panel-Technologie:
OLED
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei | Matt
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Musikleistung (max.):
6 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
38 W
Helligkeitswerte:
500 cd/m²
Reaktionszeit:
0.1 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
12.1 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,00*
ab € 2.581,29*
€ 2.728,37*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.935,13*
€ 3.077,15*
Frei Haus
ab € 2.933,99*
€ 3.078,02*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 3.024,91*
€ 3.178,54*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 3.994,50*
€ 4.155,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.155,43*
€ 4.944,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.119,74*
€ 4.902,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.048,35*
€ 4.817,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.001,69*
€ 4.762,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.994,50*
€ 4.753,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.