Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus BE24ECSNK LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms DisplayPort, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2631647-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B0A370
EAN/GTIN:
     4711081650669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Asus BE24ECSNK LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® IPS LED

Asus BE24ECSNK LED-Monitor

Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®
Blaulicht-Reduktion,Drehbar auf Hochformat,Flicker Free-Technologie,Full HD-Auflösung,Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Integriertes Mikrofon,Integrierte Webcam,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Pivot-Funktion,Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Home,Media · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Matt · Display-Art: Farbdisplay · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60.5 cm · Dyn. Kontrastverhältnis: 100000000 : 1 · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Neigung,Pivot (Rotation),Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 6.5 kg · HDR-fähig: Nein · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17.7 W · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Drehbar auf Hochformat,Flicker Free-Technologie,Full HD-Auflösung,Höhenverstellbar,Integrierte Lautsprecher,Integriertes Mikrofon,Integrierte Webcam,Kensington-Lock,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Pivot-Funktion,Schwenkbar · Musikleistung (max.): 2 W · Neigungswinkel: -5/+35 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 539.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 538.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 211.4 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schwenkwinkel: 180 ° · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 539.7 x 538.9 x 211.4 mm
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
100000000 : 1
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
211.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
538.9 mm
Produktabmessung, Breite:
539.7 mm
Display-Diagonale (in cm):
60.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Art:
Farbdisplay
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Home | Media
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Neigung | Pivot (Rotation) | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
HDR-fähig:
Nein
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C®
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Drehbar auf Hochformat | Flicker Free-Technologie | Full HD-Auflösung | Höhenverstellbar | Integrierte Lautsprecher | Integriertes Mikrofon | Integrierte Webcam
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Matt
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Schwenkwinkel:
180 °
Musikleistung (max.):
2 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
17.7 W
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 230,06*
€ 262,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 238,96*
€ 274,02*
€ 3,50*
ab € 246,82*
€ 279,05*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 254,15*
€ 286,05*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 320,42*
€ 358,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.