Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1081030020 CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624237-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081030020
EAN/GTIN:
     4007123682560
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
Brennenstuhl 1081030020 CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Stecker 400V/16A IP44

Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung
Volt: 400 V
Maximale Strombelastbarkeit: 16 A

Der hochwertige roote CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Der 5polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik.

Ausstattung:
CEE-Stecker 16A eignet sich ideal für die Verwendung im Gewerbe oder auf Baustellen
CEE Stecker mit einer maximalen Strombelastbarkeit von 400V/16A
Extrem hochwertiger und robuster CEE Stecker
CEE-Stecker 5-polig kann dank der Schutzart IP44 in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden
CEE-Stecker 400V/16A kann durch die schraubbare Anschlusstechnik problemlos angebracht werden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Steckdose 16 A 5polig · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Hellgrau,Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
CEE-Stecker 400V/16A IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 137 x 70 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Steckdose 16 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Belastbarkeit (max.):
16 A
Farbe:
grau | rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, 1081030020, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,5707*
€ 6,7707*
8 Tage
282
5
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 6,98*
5
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 7,47*
1
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,05*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.