Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 400V/16A für die Verwendung im Außenbereich (IP44, mit schraubbarer Anschlusstechnik, 5-polig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     956-1081030020
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081030020
EAN/GTIN:
     4007123682560
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker

Der hochwertige rote CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Der 5polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik. Zudem verfügt er über folgende Eigenschaften:

  • Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung
  • Volt: 400 V
  • Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
Weitere Suchbegriffe: cee stecker 400v, cee stecker 400v 16a, cee stecker 16a, cee stecker 16a 5polig, cee stecker camping
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,5607*
€ 6,8007*
8 Tage
294
5
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,01*
5
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 7,49*
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,07*
1
€ 6,78*
ab € 7,01*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8007*
€ 8,0928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1907*
€ 7,3669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0407*
€ 7,1884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8107*
€ 6,9147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4907*
€ 6,5339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5607*
€ 5,4272
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.