Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976711988 Herst.-Nr.: 1081030020 EAN/GTIN: 4007123682560 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1081030020 Stecker CEE400V/16A 5p 6h CEE-Stecker 400V/16A für die Verwendung im Außenbereich (IP44, mit schraubbarer Anschlusstechnik, 5-polig) CEE-Stecker 16A eignet sich ideal für die Verwendung im Gewerbe oder auf Baustellen CEE Stecker mit einer maximalen Strombelastbarkeit von 400V/16A Extrem hochwertiger und robuster CEE Stecker CEE-Stecker 5-polig kann dank der Schutzart IP44 in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden CEE-Stecker 400V/16A kann durch die schraubbare Anschlusstechnik problemlos angebracht werden Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1081030020 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | CEE-Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,5707* | € 6,8107* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,14* | € 7,03* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,23* | € 7,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,39* | € 8,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,03* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|