Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ZD-8922 SE Reparatur-Station digital 360 W 50 - 480 °C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621377-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7864131
EAN/GTIN:
     4064161230948
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Ersatzlötspitze
TOOLCRAFT ZD-8922 SE Reparatur-Station digital 360 W 50 - 480 °C inkl. Lötspitze

SMD Heißluft Reparaturstation 2-in-1

Einstellbare Löttemperatur 50 - 480 °C
Maximale Luftmenge pro Minute 18 Liter
Großes Display mit Temperaturanzeige

Diese Lötstation vereint ein Entlötsystem für SMDs und eine klassische Lötstation in einem Gerät. Mehrere Anwendungen und nur eine Versorgungseinheit.

Heißluft-Löt-/Entlötsystem für SMD
Zum einfachen Bestücken und Entlöten von SMD Bauteilen nach dem Heißluftverfahren. Auch als Heißluftgebläse z.B. zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen verwendbar. Einstellbare Löttemperatur und wechselbare Luftdüsen. Ein Display zeigt die eingestellte Temperatur an.

Digitale-Lötstation
Die integrierte klassische Lötstation ist mit einem seperaten Lötkolben inkl Lötkolbenhalterung ausgestattet für die Arbeit an empfindlichen, elektronischen Bauteilen.

Ausstattung:
Temperatureinstellung über Up/Down Tasten
Temperaturbereich 50 - 480 °C
2 Großes LCD Display
Kurze Anheizzeit
Leichter und schneller Spitzenwechsel
Schwammhalter einschiebbar
Toleranz der Anzeige ±5%

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 2.1 kg · Gewicht, Hinweis: ca. · Leistung (max.): 360 W · Luft-Menge (max.): 18 l/min · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Lötspitze · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 480 °C · Temperatur (min.): 50 °C

Lieferumfang:
SMD Heißluft Reparaturstation
Lötkolben
Lötkolbenstativ
3x Düsenaufsatz
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 115 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Luft-Menge (max.):
18 l/min
Leistung (max.):
360 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
480 °C
Temperatur (min.):
50 °C
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
2.1 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Reparatur-Station
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, entlötstation toolcraft, entlötstation, TOOLCRAFT, TO-7864131, ZD-8922 SE, 1620655, TO-4861965
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 86,13*
€ 4,00*
ab € 65,61*
€ 86,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5861031
ab € 12,74*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,27*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5082582
ab € 1,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015527
ab € 1,73*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6302076
ab € 1,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015530
ab € 1,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6302079
ab € 1,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015533
ab € 1,88*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6309384
ab € 1,90*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6309387
ab € 2,20*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015539
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.