Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N9-1 Lötspitze Nadelform Spitzen-Größe 0.2 mm Spitzen-Länge 44 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694194-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5082582
EAN/GTIN:
     4053199546459
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-5082582
N9-1
TOOLCRAFT N9-1 Lötspitze Nadelform Spitzen-Größe 0.2 mm Spitzen-Länge 44 mm Inhalt 1 St.

TOOLCRAFT Lötspitze langform Nadelspitze 0,2 mm

Passend für Artikel 1553055, 1553056 und 1620655

Technische Daten:
Passend für (Details): 1553055,1553056,1620655 · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Spitzen-Größe: 0.2 mm · Spitzen-Länge: 44 mm · Spitzenform (Details): Nadelform · Weitere technische Daten: Material: Kupfer

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
1553055 | 1553056 | 1620655
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
N9-1
Spitzen-Länge:
44 mm
Spitzen-Größe:
0.2 mm
Spitzenform (Details):
Nadelform
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
173
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.