Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N9-36 Lötspitze abgeschrägt 45° Spitzen-Größe 3 mm Spitzen-Länge 42 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338511-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7015533
EAN/GTIN:
     4064161160320
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze 3mm toolcraft
TOOLCRAFT N9-36 Lötspitze abgeschrägt 45° Spitzen-Größe 3 mm Spitzen-Länge 42 mm Inhalt 1 St.

Ersatzlötspitze für 1553055, 1620655, 2269448, 2295599

Spitzenform: abgeschrägt 45°
Spitzen-Größe: 3 mm
Spitzen-Länge: 42 mm

Technische Daten:
Passend für (Details): 1553055,1620655,2269448,2295599 · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spitzen-Größe: 3 mm · Spitzen-Länge: 42 mm · Spitzenform (Details): abgeschrägt 45° · Weitere technische Daten: Material: Kupfer

Lieferumfang:
Ersatzlötspitze

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
1553055 | 1620655 | 2269448 | 2295599
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
N9-36
Spitzen-Länge:
42 mm
Spitzen-Größe:
3 mm
Spitzenform (Details):
abgeschrägt 45°
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze toolcraft, lötspitzen, TOOLCRAFT, TO-7015533, N9-36
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
222
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,90*
5
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.