Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N9-4 Lötspitze abgeschrägt 45° Spitzen-Größe 4 mm Spitzen-Länge 44 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103128-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6309384
EAN/GTIN:
     4053199948352
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze toolcraft
TOOLCRAFT N9-4 Lötspitze abgeschrägt 45° Spitzen-Größe 4 mm Spitzen-Länge 44 mm Inhalt 1 St.

ERSATZLÖTSPITZE

Spitzenform: abgeschrägt 45°
Spitzen-Größe: 4 mm
Spitzen-Länge: 44 mm

Diese Toolcraft Lötspitze ist für diverse Lötstationen von Toolcraft geeignet.
Die um 45° abgeschrägte Lötspitze mit einer Größe von 4 mm und einer Länge von 44 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt.

Technische Daten:
Passend für (Details): 1553055,1553056,1620655 · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Spitzen-Größe: 4 mm · Spitzen-Länge: 44 mm · Spitzenform (Details): abgeschrägt 45°

Lieferumfang:
Ersatzlötspitze

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
1553055 | 1553056 | 1620655
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
N9-4
Spitzen-Länge:
44 mm
Spitzen-Größe:
4 mm
Spitzenform (Details):
abgeschrägt 45°
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen 4mm, lötspitzen, TOOLCRAFT, TO-6309384, N9-4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
231
1
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,13*
3
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.