Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-XXM 30 Colorimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620743-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-XXM 30
EAN/GTIN:
     4250348717986
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
PCE Instruments PCE-XXM 30 Colorimeter

Farbmessgerät PCE-XXM 30

USB-C® Schnittstelle zum Aufladen
Akkulaufzeit für ca. 10.000 Messungen
Pass/Fail Funktion
Messöffnung von Ø8 mm
Bluetooth Schnittstelle mit kostenloser App
verschiedene einstellbare Lichtquellen

Colorimeter mit Bluetooth Schnittstelle / Pass-Fail Funktion ca. 10.000 Messungen pro Akkuladung / Wellenlängenbereich 400 … 700 nm / Messwertspeicher / Farbbereiche CIE-LAB, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, RGB

Das Colorimeter ist vorgesehen um schnelle und präzise Farbmessungen von Oberflächen durchzuführen. Dabei können die Farbbereiche CIE-LAB, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, RGB der Farbe mit dem Colorimeter ermittelt werden. Bei dem Colorimeter ist als Lichtgeber eine LED mit einer Wellenlänge von 400 … 700 nm verbaut. Die Messöffnung bei dem Colorimeter beträgt Ø8 mm. Trotz seiner kompakten Bauweise hat das Colorimeter eine Wiederholgenauigkeit von ΔE*ab≤0,1. Neben der normalen Farbmessung kann das Colorimeter zusätzlich Farbdifferenzen ermitteln. Dazu wird zunächst eine Referenzmessung mit dem Colorimeter auf einer beliebigen Referenz durchgeführt. Anschließend können Messungen an Prüflingen mit dem Colorimeter durchgeführt werden. Das Colorimeter zeigt wiederum die Differenz zwischen der Referenz und dem Prüfling an. Eine zulässige Toleranz kann bei dem Colorimeter zusätzlich hinterlegt werden. Wird die Toleranz eingehalten wird dies durch eine grüne Anzeige am Colorimeter signalisiert. Ist die gemessene Farbe außerhalb der Toleranz wird dies vom Colorimeter mit einem roten Display signalisiert. Mit der Bluetooth Schnittstelle kann eine Verbindung zu einem Android fähigen Endgerät aufgebaut werden. Die kostenlose App zum Colorimeter kann im Play Store heruntergeladen werden. Von der App zum Colorimeter können Messparameter verändert werden. Zusätzlich kann die Messung über die App durchgeführt werden. Das Messergebnis wird anschließend direkt in der App angezeigt. Somit können zum Beispiel Messvergleiche über die App zum Colorimeter durchgeführt werden. Sind Messwerte auf dem Colorimeter gespeichert, können diese über die App ausgelesen werden. Somit findet das Colorimeter seine Anwendung zum Beispiel bei der Qualitätskontrolle in einer Druckerei, um das Druckerergebnis zu überprüfen oder auch bei der Automobilindustrie, um den aufgesprühten Lack zu kontrollieren. Die Akkulaufzeit bei dem Colorimeter beträgt ca. 10.000 Messungen. Ist der Akku entladen kann dieser bei dem Colorimeter über die USB-C® Schnittstelle wiederaufgeladen werden.

Technische Daten:
Colorimeter-Besonderheiten: Software als Download · Gewicht: 87 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Messgeometrie und Winkel: D/8-SCI · Kalibrierung: schwarz und weiß · Farbbereiche: CIE-LAB, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy RGB · Formeln für die Farbungleichheit: ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00 · WI: STM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby · YI: ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73 · Schwärze: My, dM · Farbton: ASTM E313-00 · Farbdichte: CMYK (A, T, E, M), Milm, Munsell, Deckkraft, Farbstoffstärke, Farbstärke · Art der Lichtquelle: LED (voller und sichtbarer Wellenlängenbereich) · Lichtquelle: A, B, C D50, D55, D65, D75, F1 …F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL 84, U35 · Messwinkel: 2°, 10° · Wiederholgenauigkeit: ΔE*ab≤0,1 · Differenz bei zwei verschiedenen Farbmessgeräten (IIA): ΔE*00<0,4 · Genauigkeit bezieht sich auf die Durchschnittsmessung von 12 BCRA Serie II Referenzen · Messöffnung: Ø8 mm · Wellenlängenintervall: 10 mm · Wellenlänge: 400 … 700 nm · Speicher: 10 Messwerte, redundant · Messzeit: <1 s · Display: LC-Display, 135 x 240 p, 1,14 Zoll · Schnittstellen: Bluetooth, USB-C · Spannungsversorgung: 5 V DC, 1 A · Batterielaufzeit: ca. 10.000 Messungen · Umgebungsbedingungen: 5 … 45 °C, <90 r. F., nicht kondensierend.

Lieferumfang:
1 x Colorimeter PCE-XXM 30
1 x Weißreferenz
1 x USB-C® Kabel
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 35 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Colorimeter-Besonderheiten:
Software als Download
Gewicht:
87
Produkt-Art:
Colorimeter
Weitere Suchbegriffe: Spektralfotometer, Spektralphotometer, spektralfotometer, PCE Instruments, PCE-XXM 30, monitor kalibrieren, Monitor kalibrieren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 305,29*
€ 347,77*
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 347,78*
Frei Haus
ab € 303,00*
€ 347,88*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 314,86*
€ 359,00*
Frei Haus
ab € 318,95*
€ 365,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
€ 1.293,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
€ 1.236,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GM 55
€ 901,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
€ 1.304,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
€ 2.006,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.