Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-10481284 Ultra HD (8K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620321-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10481284
EAN/GTIN:
     4064161230733
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-10481284 Ultra HD (8K),PVC-Mantel HDMI-Kabel

SpeaKa Professional HDMI-Kabel 8K@60HZ, 1.0 m

Dynamic HDR und Dolby@ Vision zur Unterstützung echter Farben, mehr Kontrast und Helligkeit

Enhanced ARC (eARC) zur Unterstützung unkomprimierter und verlustfreier Tonqualität

Extrem niedrige EMI-Strahlung

VRR zur Unterstützung von AR- oder VR-Anwendungen

8K@60Hz und 10K@30Hz Auflösung basierend auf voller 48G Datenübertragung für zukunftssichere Anwendungen

Egal ob im Büro oder Zuhause,mit den HDMI-Kabeln von SpeaKa Professional können sie all Ihre Medien in bester Qualität übertragen.

Ausstattung:
3-fache Abschirmung

Die zusätzliche innere Abschirmung des Steckers erhöht die Haltbarkeit des Steckers selbst und den EMC-Effekt.

24 Karat Vergoldung senkt den Kontaktwiderstand und sichert eine lange Lebensdauer ohne Kompromisse.


Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Ultra HD (8K),PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Dreifach abgeschirmt

PVC-Mantel OD 6.0mm

PIN und Mantel Goldbeschichtet

Stahlgeflechtschirm

48 Gbit/s Bandbreite

7680×4320@60Hz; 4096x2160@60Hz Auflösung

Unterstützt 3D/HDCP2.2/EDID/HDR/ARC/CEC/EMI/8PCM/Dolby Digital/DTS/MPEG/DVD-Audio/SACD/Dolby Digital Plus/True HD/dts-HD

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Marke:
SpeaKa Professional
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Ultra HD (8K) | PVC-Mantel
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m, SpeaKa Professional, SP-10481284, hdmi, kabel 8k, 8k kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
166
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,77*
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 7,17*
€ 3,50*
ab € 19,52*
€ 27,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.