Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.0532 Digitaler Messschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618118-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0532
EAN/GTIN:
     4042146364468
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
KS Tools 300.0532 Digitaler Messschieber

Digital-Messschieber 0-150 mm

Ausstattung:
nach DIN 862
mit Feststellschraube und Rollenfeineinstellung
für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
Skalenteilung in schwarz
Messschienen in mm und Zoll-Teilung
mm/Zoll-Umschaltung
mit Gewindetabelle
Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 10,0 mm
mit automatischer Abschaltung
ganz gehärtet und feinst bearbeitet
rostfreier Stahl
in stabilem Kunststoffetui

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 862 · Genauigkeit (Details): 0.03 mm · Gewicht: 300 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Weitere technische Daten: Anzeige: LCD Display
Gesamtlänge L in mm: 235 mm
Gewicht [g]: 300 g
Kopfhöhe (A): 40 mm
Material1: rostfreier Stahl
Messbereich mm: 0 - 150 mm
Messgenauigkeit mm: +/- 0,03 mm
Norm: DIN 862
Tiefenmass: flach
Verpackung: Kunststoffetui · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
235 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
300.0532
Genauigkeit (Details):
0.03 mm
Gewicht:
300 g
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 300.0532, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
1
€ 9,50*
ab € 15,95*
€ 22,12*
1
€ 4,00*
ab € 17,14*
€ 24,12*
1
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 24,12*
11 Tage
102
1
€ 7,60*
ab € 18,31*
€ 24,56*
Lager 102
304
1
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.