Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-300.0532 Herst.-Nr.: 300.0532 EAN/GTIN: 4042146364468 |
| | |
|
| | |
| - nach DIN 862
- mit Feststellschraube und Rollenfeineinstellung
- für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
- Skalenteilung in schwarz
- Messschienen in mm und Zoll-Teilung
- mm/Zoll-Umschaltung
- mit Gewindetabelle
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 10,0 mm
- mit automatischer Abschaltung
- ganz gehärtet und feinst bearbeitet
- rostfreier Stahl
- in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 1 | Anzeige: | LCD Display | Batterietyp: | LR44 | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Gewicht Batterie: | 0.007 kg | Gewicht [g]: | 300 g | Gewichtsklasse Batterie: | Knopfzelle | Herstellernummer: | 300.0532 | Gesamtlänge L in mm: | 235 mm | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Material1: | rostfreier Stahl | Messbereich mm: | 0 - 150 mm | Messgenauigkeit mm: | +/- 0,03 mm | Norm: | DIN 862 | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V | Tiefenmass: | flach | Kopfhöhe (A): | 40 mm | Verpackung: | Kunststoffetui | Videolink Anwendung: | https://www.youtube.com/watch?v=K7sM69WPUZU | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/-1d7vuhR_G0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, Automobilwerkzeuge, KFZ, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 15,27* | € 21,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,69* | € 24,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,67* | € 24,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,68* | € 24,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,98* | € 24,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|