Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.1495 Hand-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618076-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1495
EAN/GTIN:
     4042146485873
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
KS Tools 150.1495 Hand-Multimeter digital

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen

Speziell entwickeltes professionelles Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
mit Sicherheitsmechanismus für V, µA / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
zentraler 19-stelliger Drehschalter
großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Ladezustandsanzeige im Display
mit integrierter Glassicherung 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen
mit Ein- und Ausschalter und Temperaturabschaltautomatik
mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
stabiles Kunststoffgehäuse
Funktionen: Gleich- und Wechselspannungsmessung
Gleich- und Wechselstrommessung
Widerstandsmessung
Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
Data-Hold-Funktion
Batteriekontrollanzeige

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 342 g · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 20 µA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 200 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 200 mV · Messbereich Widerstand: 2 MΩ · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Absicherung S1 (Feinstrom): 250mA/600V; 10A/600V
Anwendungsbereich allgemein: KFZ
Anzeige: digital
Betriebstemperatur: 0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Breite in mm: 69 mm
Funktions-Attribut 1: Hold-Funktion
Gewicht [g]: 342 g
Gleichspannung: 200 mV - 600 V
Gleichstrom: 20 μA - 10 A
Lagertemperatur: -10° bis +50° C (14° bis 122° F)
Länge mm: 138 mm
Stromversorgung: 9V Block-Batterie
Tiefe in mm: 31.0 mm
Wechselspannung: 200 V - 600 V
Widerstandsmessung: 200 Ohm - 2 Megaohm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 69 x 31 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
150.1495
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
20 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
200 mV
Messbereich Widerstand:
2 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
342 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, KS Tools, 150.1495, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
403
1
€ 9,50*
ab € 12,05*
€ 16,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,29*
€ 18,74*
1
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 18,74*
1
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 19,23*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.