Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p536013 Herst.-Nr.: 150.1495 EAN/GTIN: 4042146485873 |
| |
|
|  |  |
 | - speziell entwickeltes professionelles Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
- Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
- mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
- mit Sicherheitsmechanismus für V, µA mA A, daher Falschanschluss unmöglich
- zentraler 19-stelliger Drehschalter
- großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Ladezustandsanzeige im Display
- mit integrierter Glassicherung 250mA 600V, 10A 600V – 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
- inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen
- mit Ein- und Ausschalter und Temperaturabschaltautomatik
- mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
- stabiles Kunststoffgehäuse
Funktionen:- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Gleich- und Wechselstrommessung
- Widerstandsmessung
- Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
- Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
- Data-Hold-Funktion
- Batteriekontrollanzeige
Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 31 | Breite: | 690 | Länge: | 138 | Gewicht: | 342 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | KS Tools | Spannung: | 200 - 600 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 9,50* | ab € 11,94* | € 17,02* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 13,24* | € 18,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,83* | € 18,80* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,04* | € 19,28* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 13,84* | € 19,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|