Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1551-150.1495 Herst.-Nr.: 150.1495 EAN/GTIN: 4042146485873 |
| | |
|
|  |  |
 | - speziell entwickeltes professionelles Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
- Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
- mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
- mit Sicherheitsmechanismus für V, µA / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
- zentraler 19-stelliger Drehschalter
- großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Ladezustandsanzeige im Display
- mit integrierter Glassicherung 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
- inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen
- mit Ein- und Ausschalter und Temperaturabschaltautomatik
- mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
- stabiles Kunststoffgehäuse
Funktionen:- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Gleich- und Wechselstrommessung
- Widerstandsmessung
- Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
- Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
- Data-Hold-Funktion
- Batteriekontrollanzeige
Weitere Informationen:  |  | Widerstandsmessung: | 200 Ohm - 2 Megaohm | Wechselspannung: | 200 V - 600 V | Tiefe in mm: | 31.0 mm | Stromversorgung: | 9V Block-Batterie | Spannung Batterie/Akku: | 9 V | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Lagertemperatur: | -10° bis +50° C (14° bis 122° F) | Länge mm: | 138 mm | Herstellernummer: | 150.1495 | Gleichstrom: | 20 μA - 10 A | Gleichspannung: | 200 mV - 600 V | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 03 (31 - 50g) | Gewicht [g]: | 342 g | Gewicht Batterie: | 0.047 g | Funktions-Attribut 1: | Hold-Funktion | Breite in mm: | 69 mm | Betriebstemperatur: | 0° bis +40° C (32° bis 104° F) | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Batterie-Zusammensetzung: | Zink Kohle | Batterie enthalten: | Ja | Batterietyp: | 9V | Anwendungsbereich allgemein: | KFZ | Anzeige: | digital | Anzahl benötigter Batterien: | 1 | Absicherung S1 (Feinstrom): | 250mA/600V; 10A/600V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1551 | |  | | 1 |  | € 9,50* | ab € 11,94* | € 17,02* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 13,24* | € 18,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,83* | € 18,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,04* | € 19,28* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 13,84* | € 19,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1551 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1551 |  | Versand: Lager 1551 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|