Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1495
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1495
EAN/GTIN:
     4042146485873
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • speziell entwickeltes professionelles Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
  • Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
  • mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
  • mit Sicherheitsmechanismus für V, µA / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
  • zentraler 19-stelliger Drehschalter
  • großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Ladezustandsanzeige im Display
  • mit integrierter Glassicherung 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
  • inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen
  • mit Ein- und Ausschalter und Temperaturabschaltautomatik
  • mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
  • stabiles Kunststoffgehäuse

Funktionen:
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Gleich- und Wechselstrommessung
  • Widerstandsmessung
  • Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
  • Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
  • Data-Hold-Funktion
  • Batteriekontrollanzeige
Weitere Informationen:
Absicherung S1 (Feinstrom):
250mA/600V; 10A/600V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
digital
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Batterietyp:
9V
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Breite in mm:
69 mm
Funktions-Attribut 1:
Hold-Funktion
Gewicht Batterie:
0.047 kg
Gewicht [g]:
342 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gleichspannung:
200 mV - 600 V
Gleichstrom:
20 μA - 10 A
Herstellernummer:
150.1495
Länge mm:
138 mm
Lagertemperatur:
-10° bis +50° C (14° bis 122° F)
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Stromversorgung:
9V Block-Batterie
Tiefe in mm:
31.0 mm
Wechselspannung:
200 V - 600 V
Widerstandsmessung:
200 Ohm - 2 Megaohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.