Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 215 Relax Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613498-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75736
EAN/GTIN:
     4211125757366
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 215 Relax Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg

Beurer GS 215 Relax Glaswaage

Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Weißes, gut lesbares Magic-Display: Display ist unsichtbar; erscheint nur bei Messung
Ziffernhöhe: 27 mm
Ein- und Abschaltautomatik
Überlastungsanzeige

Die magisch schöne Glaswaage verwandelt Ihr Badezimmer dank farbbrilliantem Fotomotivdruck in eine Oase zum Wohlfühlen.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Beurer, 75736, GS 215 Relax, Körperwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 13,26*
€ 18,55*
€ 5,46*
ab € 14,70*
€ 20,50*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 15,15*
€ 21,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 21,77*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.