Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaswaage GS 215 Relax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glaswaage GS 215 Relax
Glaswaage GS 215 Relax
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517K-68954679
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     757.36
EAN/GTIN:
     4211125757366
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Glaswaage GS 215 Relax

Moderne Dot-Matrix-Anzeige, weißes, gut lesbares Magic-Display (erscheint nur bei Messung), farbbrillanter Fotomotivdruck, Umstellung von kg, lb, st, Einschalttechnik: Quick Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Display: 73x27 mm, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Zifferngröße: 27 mm, inkl. 3x 1,5 V-Batterie (AAA)
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
Fotomotivdruck
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Mit Memory-Funktion:
nein
Körperfettanalyse:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Waage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 18,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,68*
€ 20,28*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 15,21*
€ 20,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,53*
€ 21,51*
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.