Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor RTIR-M06-L050.1 3 wire (1000) Fühler-Typ Pt1000 Messbereich Temperatur-50 bis +200 °C Fühlerbre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589136-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     RTIR-M06-L050.1 3 wire (1000)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
emko pt1000
Emko Temperatursensor Fühler-Typ Pt1000 Messbereich Temperatur-50 bis +200 °C Fühlerbreite 6 mm

Thermoelement

EMKO RTIR (1000) wird für einen Themperaturbereich von -50°C bis +200°C verwendet.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Fühlerbreite: 6 mm · Messbereich Temperatur (max.): +200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): DIN/EN60751 Class ‘‘B’’ 1xPT-1000

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +200 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
Pt1000
Herst.-Teilenr.:
RTIR-M06-L050.1 3 wire (1000)
Typ (Hersteller-Typ):
RTIR (1000)
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
50 mm
Sensor (Details):
DIN/EN60751 Class ‘‘B’’ 1xPT-1000
Fühlerbreite:
6 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pt1000, Emko, RTIR-M06-L050.1 3 wire (1000), RTIR (1000), Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,88*
€ 91,08*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 91,09*
€ 3,50*
ab € 74,94*
€ 96,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.