Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments COMBI G2 Installationstester, VDE-Prüfgerät VDE-Norm 0413, 0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587925-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010200
EAN/GTIN:
     8033772795388
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
HT Instruments COMBI G2 Installationstester,VDE-Prüfgerät VDE-Norm 0413,0100

VDE 0100 Installationstester mit Touchscreen

Durchgang - Niederohmmessung mit 200 mA DC (VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4)
Isolation - Isolationsprüfung mit 50, 100, 250, 500,1000V DC (VDE 0413 Teil 2, EN 61557-2)
RCD Test - Komplette FI (RCD) Testfunktion für Typ A, AC, B und F (VDE 0413 Teil 6, EN 61557-6)
Zpe Test - Schleifen- & Netzimpedanzmessung (VDE 0413 Teil 3, EN 61557-3)
Drehfeld - Drehfeldrichtungsmessung (VDE 0413 Teil 7, EN 61557-7)
Option: Netz- und Leistungsanalyse (Art.Nr.: 1010210) - Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Oberwellen (mit optionaler Stromzange)
Leckstrom - Fehlerstrommessung mit optionaler Stromzange ab 1mA bis 1000A AC
Spannungsfall-Messung - (bei ZLN, ZLL) – Funktion ΔU nach VDE 0100 Teil 600

Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G2 gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das Combi G2 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen). Einfacher geht es nicht. Intuitive Bedienung per Touchscreen. Alle Messfunktionen auf einen Blick. Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7

Ausstattung:
Überprüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7.
EVSE Prüfablauf für E-Ladestationen
Intuitive Bedienung per Touchscreen. Alle Messfunktionen auf einen Blick. Messfunktion einfach per TOUCH auswählen
Individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3-Ebenen)
Anschluss für externe Prüfspitze mit Fernbedienung (Start/Stop Funktion)
Anschluss für externe Stromzange 1 mA bis 1000 A
Anschluss für externe Messsonden zur Feuchte-, Temperatur-, Licht- u. Schallpegelmessung
Schleifenwiderstandsmessung ohne Auslösung des FI
Integrierte optische Schnittstelle auf USB
Interner Messwertspeicher für 999 Messwerte

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 61010-1,DIN EN 61557,DIN VDE 0100,DIN VDE 0413 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1250 g · Messbereich (VDE): Wirkleistung,Blindleistung,Scheinleistung,Leistungsfaktor,Temperatur,Frequenz,Strom,Isolationswiderstand,Spannung · Messkategorie (LOV): CAT IV 240 V · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Schnittstellen: WIFI,USB · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben · Speicher (Plätze): 999 · VDE-Norm: 0413,0100 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: mit Farb-Touchscreen,RCD/FI Test,inkl. Koffer · Weitere technische Daten: Niederohmmessung: 0,00 … 9,99 … 99,9 Ω
Isolationsmessung: 0,01 MΩ … 9,99 … 99,9 … 1999 MΩ
Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V oder 1000 V
Impedanz Zpp, Zpn, Zpe: 0,01 … 9,99 … 199,9 … 1999 Ω
Schleifenimpedanz Zpe ohne FI Auslösung: 0,01 … 9,99 … 199,9 … 1999 Ω
Kurzschlussstrom Ik: 1 A … 999 A … 1000 A … 40 kA
Spannungsmessung TRMS: 15 - 460 V
Frequenz: 47,0 - 63,6 Hz
Strommessung: 2 mA - 999 mA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Externes Ladegerät
Universal KIT COMBI G2 - 3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen in den Farben grün, blau und schwarz
Batterien 6 Stück, wiederaufladbare NiMH Batterien 1,2 V, AA
PT400 Stift
C2033X 3-Leiter Schukomessleitung
C2006 USB-Anschlusskabel
Wi-Fi
TOPVIEW Software
VA507 robuster Koffer
Kurzanleitung
Bedienungsanleitung Ladegerät BatterienPT400 Stift KIT COMBI C2033X
Kalibrierzertifikat ISO9000

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 75 x 165 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
HT Instruments
Schnittstellen:
WIFI | USB
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 240 V
Messbereich (VDE):
Wirkleistung | Blindleistung | Scheinleistung | Leistungsfaktor | Temperatur | Frequenz | Strom | Isolationswiderstand
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
mit Farb-Touchscreen | RCD/FI Test | inkl. Koffer
Typ (Hersteller-Typ):
COMBI G2
Speicher (Plätze):
999
Gewicht:
1250 g
DIN-Norm:
DIN EN 61010-1 | DIN EN 61557 | DIN VDE 0100 | DIN VDE 0413
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0413 | 0100
Zertifizierungen:
VDE | DIN | RoHS
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, isolationsmessgerät ht, vde messgerät, HT Instruments, 1010200, COMBI G2, BGV, BGVA3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.184,06*
€ 1.279,68*
€ 5,95*
ab € 1.225,10*
€ 1.279,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.237,30*
€ 1.292,08*
Frei Haus
ab € 1.238,96*
€ 1.299,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.454,46*
€ 1.525,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,40*
€ 1.815,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,16*
€ 1.797,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,75*
€ 1.762,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,46*
€ 1.730,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.467,80*
Zubehör
HT Instruments
2004100
ab € 30,99*
Zubehör
HT Instruments
2002900
ab € 105,05*
Zubehör
HT Instruments
1010480
ab € 39,35*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 273,47*
Zubehör
HT Instruments
2009310
ab € 121,67*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 245,17*
Zubehör
HT Instruments
1010210
ab € 241,49*
Zubehör
HT Instruments
1004160
ab € 49,41*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 154,52*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,48*
Zubehör
HT Instruments
2009690
ab € 167,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.