Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann WL390R LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 385 lm 186 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2567267-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0440
EAN/GTIN:
     4013674182848
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Ansmann WL390R LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 385 lm 186 g

Wiederaufladbare Werkstattlampe WL390R

3 Schaltfunktionen – Haupt-LED (warmweiß/kaltweiß) und Zusatz-LED
Energieversorgung: integrierter Li-Po 3,7V / 1200mAh mit Sicherheitselektronik
Bis zu 5h Leuchtdauer bei Zusatz-LED / bei HauptLED bis zu 3h

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Die hochwertige WL390R ist eine Werkstattleuchte mit einem dünnen Lampen-Design. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten aller Art, ob im Haushalt oder an der Hebebühne, bei Inspektionen in Werkstätten oder Industrie - vor allem an schlecht erreichbaren Stellen.

Leistungsstark, robust und vielseitig
Durch den Einsatz von SMD-LED-Technologie bietet die Lampe zwei Farbtemperaturen an! Die SMD-LEDs können ein angenehmes warmes oder ein intensives weißes Licht erzeugen und bieten somit das richtige Licht für Ihre Anwendung. Die Hauptleuchte erreicht eine Helligkeit von bis zu 385 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Die zusätzliche LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht für eine detaillierte Ausleuchtung.

Kompakt und extrem leicht
Das Gehäuse ist schmal und handlich gefertigt. Die Oberfläche sorgt für den nötigen Grip bei anspruchsvollen Arbeiten. Zwei integrierte Haltemagnete auf der Rückseite der Leuchte dienen der Fixierung und Ausrichtung an metallischen Gegenständen und zur einfachen Aufbewahrung am Werkstattwagen. Dadurch bleiben beide Hände frei für optimale Montagearbeiten. Mithilfe des großen Tasters wird zwischen den Farbtemperaturen der Haupt-LED geschalten. Der kleine Taster schaltet die Zusatz-LED.

Wiederaufladbar für einen langlebigen Einsatz
Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7V und einer Kapazität von 1200mAh sorgt für lange Leuchtzeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 3 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 5 Stunden Leuchtdauer. Die WL390R kann mithilfe des mitgelieferten USB Typ C Kabels über alle USB-Schnittstellen aufgeladen werden – und das ganz schnell und einfach! Die integrierte Kapazitätsanzeige auf der Rückseite informiert Sie zuverlässig über den aktuellen Ladezustand bzw. über die Restkapazität. Ob mobil oder zu Hause, mit der WL390R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!

Ausstattung:
Schutzart IP20
Aufladbar durch USB Typ C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 3.7 V · Gewicht: 186 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 3 h · Leuchtdauer (Low): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 36 m · Leuchtweite (Low): 23 m · Lichtstrom (High): 385 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
USB Typ C-Ladekabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 37 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
36 m
Leuchtweite (Low):
23 m
Leuchtdauer (High):
3 h
Leuchtdauer (Low):
5 h
Lichtstrom (High):
385 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Gewicht:
186 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,87*
€ 16,46*
1
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 16,99*
1
€ 4,50*
ab € 11,59*
€ 17,00*
2 Tage
1010
1
€ 3,90*
ab € 13,65*
€ 19,83*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.