Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 775910 Stifteköcher Grau Anzahl der Fächer: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564698-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775910
EAN/GTIN:
     4005546729770
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Durable 775910 Stifteköcher Grau Anzahl der Fächer: 1

DURABLE Stifteköcher ECO, 775910, grau

Großes Volumen
Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel

Ausstattung:
Praktischer und robuster Stifteköcher · Großes Volumen · Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel · Für Stifte, Scheren, Textmarker etc. · Maße: Ø 80 mm, Höhe 100 mm

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 1 · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Marke:
Durable
Anzahl der Fächer:
1
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Stifteköcher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,25*
1
€ 6,78*
ab € 1,86*
€ 3,39*
1
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,90*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 3,19* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
775906
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
775901
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
772201
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
772023
ab € 6,49*
Ähnlich
Durable
772001
ab € 6,65*
Ähnlich
Durable
1701235040
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235020
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235080
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235060
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235540
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235992
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235017
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235003
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701235400
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235010
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.