Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G 19333 Schriftband Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 19 mm 7 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531095-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     19333
EAN/GTIN:
     6941580857896
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
G&G 19333 Schriftband Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 19 mm 7 m

10x G&G Schriftband -VORTEILSPACK- Kompatibel mit Dymo D1/ 45803/ S0720830/ 2093098

VORTEILSPACK - 10x G&G Schriftband
100% kompatibles Schriftband
Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig
Hohe Klebekraft

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Ersetzt Orignal-Typ: 45803 · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelManager 500TS; LabelManager 450D; LabelManager 450; LabelManager 420P; LabelManager 400; LabelManager 360D; LabelManager 350D; LabelManager 350; LabelManager 300; LabelManager 210D; LabelManager Wireless PnP; LabelManager PC2; LabelManager PC; LabelWriter Duo · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelManager 500TS,LabelManager 450D,LabelManager 450,LabelManager 420P,LabelManager 400,LabelManager 360D,LabelManager 350D,LabelManager 350,LabelManager 300,LabelManager 210D,LabelManager Wireless PnP,LabelManager PC2,LabelManager PC,LabelWriter Duo · Schriftband-Typ: D1 · Schriftbandbreite: 19 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelManager 500TS; LabelManager 450D; LabelManager 450; LabelManager 420P; LabelManager 400; LabelManager 360D; LabelManager 350D; LabelManager 350; LabelManager 300; LabelManager 210D; LabelManager Wireless PnP; LabelManager PC2; LabelManager PC; LabelWriter Duo
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LabelManager 500TS | LabelManager 450D | LabelManager 450 | LabelManager 420P | LabelManager 400 | LabelManager 360D | LabelManager 350D | LabelManager 350
Schriftband-Typ:
D1
Ersetzt Orignal-Typ:
45803
Bandfarbe:
Weiß
Schriftbandlänge:
7 m
Schriftbandbreite:
19 mm
Produkt-Art:
Schriftband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,54*
€ 64,39*
€ 4,00*
ab € 54,84*
€ 77,31*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 85,01*
€ 4,95*
ab € 76,70*
€ 100,58*
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 123,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,01*
€ 101,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,70*
€ 100,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,72*
€ 93,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,78*
€ 86,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,25*
€ 80,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 64,34*
€ 76,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.