Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2527423-BP Herst.-Nr.: HR2534/00 EAN/GTIN: 8710103914440 |
| |
|
|  |  |
 | Philips Home Daily Collection ProMix Stabmixer 650 W Weiß
Philips Daily Collection ProMix Stabmixer
Leistungsstarker 650 W Motor ProMix-Technologie sorgt für gleichmäßigeres und schnelleres Mixen Anti-Splash-Technologie Entriegelung mit nur einem Knopfdruck für leichtes Wechseln des Zubehörs Ergonomisches Desgin für mehr Komfort beim Mixen
Schnelles und effizientes Mixen mit nur einem Tastendruck! Genießen Sie täglich gesunde, selbst gemachte Mahlzeiten. Mit seinem leistungsstarken Motor und dem einzigartigen ergonomischen Design bietet der neue Stabmixer schnelles und effizientes Mixen mit nur einem Tastendruck. So können Sie mühelos gesunde, selbst gemachte Gerichte zubereiten.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 650 W
Lieferumfang: Stabmixer · Mixbecher · Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung: | 650 W | Produkt-Art: | Stabmixer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,30* | € 32,29* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 25,59* | € 32,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,70* | € 35,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,63* | € 36,30* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 31,57* | € 40,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|