Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Worker 2.0 schwarz/weiß 141244 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527390-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     141244
EAN/GTIN:
     4021103064290
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Cimco Worker 2.0 schwarz/weiß 141244 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388 1 Paar

Arbeitshandschuh "Worker 2.0" schwarz/weiß, Größe 8/M

Arbeitshandschuh „Worker 2.0“ ist ein Mechanikerhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität. Innenfläche aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder mit hochwertigem Textilrücken. Die Arbeitshandschuhe sind ungefüttert, atmungsaktiv und haben ein sehr gutes Tastgefühl mit perfektem Sitz. Nach DIN EN 388.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Schwarz/Weiß · Material (Handfläche): Nappaleder · Material (nur für Titel): Nappaleder

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Marke:
Cimco
Farbe:
schwarz | weiß
Material (Handfläche):
Nappaleder
Material (nur für Titel):
Nappaleder
Größe (Handschuhe):
8 | M
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 10,58*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,76*
€ 11,26*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,94*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,29*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.