Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwärmer 2 St. 2522239 Betriebsdauer (max.) 1 h


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522239-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2522239
EAN/GTIN:
     4064161204857
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Aktiv Körperwärmer
Taschenwärmer
Handwärmer 2 St. 2522239 Betriebsdauer (max.) 1 h

Hand-Wärmer im 2er-Set

Hält bis zu 60 min warm
Bis zu 500 mal wiederverwendbar
2er-Set

Ob Wandern, Rodeln oder Ski fahren: Bei Aktivitäten an der frischen Luft bekommt man schnell mal kalte Hände. Da ist es gut, den Handwärmer in der Tasche zu haben. Drücken Sie einfach nur das Metall-Plättchen im Inneren, und schon erwärmt sich das Kunststoff-Kissen. Die Füllung des Handwärmers ist völlig ungiftig

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 1 h · Gewicht: 0.3 g · Herstellerfarbe: Transparent · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Temperatur (max.): 55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 95 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Betriebsdauer (max.):
1 h
Temperatur (max.):
55 °C
Gewicht:
0.3 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Handwärmer
Weitere Suchbegriffe: taschenwärmer, 04064161204857, 2522239, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör, Camping Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1584
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,63*
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 7,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.