Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex i-5 9183064 Schutzbrille Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2488147-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9183064
EAN/GTIN:
     4031101939926
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Uvex i-5 9183064 Schutzbrille Weiß,Schwarz

Bügelbrille uvex i-5 CBR65 sv exc. 9183064

Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: CBR65 · Weitere technische Daten: Beschichtung: uvex supravision excellence
Eigenschaften Scheibentönung: Blaulichtreduzierung, Kontraststeigerung, Signalfarberkennung
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-1,4
Transmission: 0.65
Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
uvex
Farbe:
weiß | schwarz | braun
Scheibentönung:
CBR65
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,00*
€ 14,54*
1
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 18,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,54*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 13,68*
€ 19,34*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.