| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9183064 Herst.-Nr.: 9183064 EAN/GTIN: 4031101939926 |
| | |
|
| | |
| Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-5 | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Blaulichtreduzierung, Kontraststeigerung, Signalfarberkennun | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | braun | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-5 | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | CBR65 | Suchfarbe (Filter): | weiß, schwarz | Transmission: | 65% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-1,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9183, 91832 |
| | |
| |