Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2488131-BP Herst.-Nr.: 9143283 EAN/GTIN: 4031101933160 |
| |
|
| | |
| uvex i-guard+ 9143283 Vollsichtbrille Grau,Gelb
Vollsichtbrille uvex i-guard+ grau 23% sv exc. 9143283
uvex i-guard+ 9143 - Mitglied der uvex i-range - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht - großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich - weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4) - erhöhte mechanischer Festigkeit - Kennzeichnung B - robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Sche ibe - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm - metallfrei - Fassung anthrazit, lime / W 166 34 B CE - Scheibe PC grau 23 %, UV400 / 5-2,5 W1 BKN CE - Beschichtung uvex supravision excellence
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau,Gelb · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grau · Weitere technische Daten: Beschichtung: uvex supravision excellence Eigenschaften Scheibentönung: Signalfarberkennung Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-2,5 Transmission: 0.23 Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Gelb | Marke: | uvex | Farbe: | grau | gelb | Scheibentönung: | grau | Material: | Polycarbonat | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 04031101933160, uvex, 9143283, i-guard+, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,72* | € 16,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,00* | € 16,90* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,35* | € 17,31* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,83* | € 18,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,87* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|