Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Perfect+ 56536-00000-00 Malerabdeckband Gelb (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481273-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56536-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565089473
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Perfect+ 56536-00000-00 Malerabdeckband Gelb (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesa Malerband Perfect+ - Malerkrepp aus dünnem Washi-Papier zum präzisen Abkleben bei Malerarbeiten - für den Innenbereich - 50 m x 19mm

Für perfekte Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - exaktes Abkleben für messerscharfe Kanten ohne Farbunterläufe
Auch für anspruchsvolle Malerarbeiten geeignet: Das Abdeckband ist einfach in der Anwendung und ideal für professionelle Streicharbeiten - besonders reißfeste Papierqualität
Vielfältig einsetzbar: Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden
Vielfältig einsetzbar: Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden
Rückstandsfreie Entfernung: Im Innenbereich ist das Klebeband bis zu 2 Monate nach Anwendung rückstandslos entfernbar

tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verwendet werden und schützt Oberflächen oder Möbel vor Farbspritzern, Schmutz und Staub. Das reißfeste und leicht zu verarbeitende Malerband klebt u.a. auf Feinputz, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz. Es kann bis zu 2 Monate leicht und rückstandsfrei entfernt werden. Legen Sie die Basis für perfekte Ergebnisse und nutzen Sie tesa® Malerband Perfect+.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Lösungsmittelfrei,Für Innenanwendung geeignet · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m

Lieferumfang:
1x Malerkrepp / Abklebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Lösungsmittelfrei | Für Innenanwendung geeignet
Farbe:
gelb
Typ (Hersteller-Typ):
Perfect+
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,31*
1
€ 6,78*
ab € 2,92*
€ 4,37*
1
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,86*
16
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 5,52*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,099* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.