Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN KARMA 17248-18 Stifteköcher Grau Anzahl der Fächer: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480810-BP
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17248-18
EAN/GTIN:
     4012473172500
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
HAN KARMA 17248-18 Stifteköcher Grau Anzahl der Fächer: 4

Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, 80-100% Recyclingmaterial, öko-grau

Schreibtischköcher KARMA. Mit dem schicken KARMA in Premium-Qualität herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig. Passt perfekt zu allen Produkten der KARMA Serie. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial, PS. Farbe: öko-grau.

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 4 · Herstellerfarbe: Grau · Material: Recycling Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 111 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: KARMA

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
111 mm
Marke:
HAN
Anzahl der Fächer:
4
Material:
Recycling Kunststoff
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
KARMA
Produkt-Art:
Stifteköcher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,57*
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,58*
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 4,68*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 5,12*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,00*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 0,98*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 0,98*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,73*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 18,95*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,05*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 17,96*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,37*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,44*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,50*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,61*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,70*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,71*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.