Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153590620 Tischsteckdose Silber, Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452189-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153590620
EAN/GTIN:
     4007123672837
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1153590620 Tischsteckdose Silber,Weiß Schutzkontakt 1 St.

estilo Ecksteckdosenleiste 6-fach mit USB

Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
4x Schuko-Steckdosen in 45° Anordnung
2x Euro-Steckdosen in 90° Anordnung
2x USB-Ausgang

Die kompakte brennenstuhl®estilo Eck-Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ihnen Ordnung in Ihr Zuhause. Die universell einsetzbare Steckdosenleiste lässt sich als Küchensteckdosenleiste für Ihre Arbeitsplatte oder als Tischsteckdosenleiste für Ihren Arbeitsplatz durch Spezial-Klebepads leicht anbringen. Die Küchen- oder Tisch-Steckdosenleiste kann sowohl horizontal als auch vertikal angebracht werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 4 x Schuko, 2 x Euro, 2 x USB · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 10 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,erhöhter Berührungsschutz

Lieferumfang:
estilo Steckdosenleiste · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Weiß
Marke:
Brennenstuhl
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
4 x Schuko|ツ| 2 x Euro|ツ| 2 x USB
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
10
Produkt-Art:
Tischsteckdose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,6555*
€ 30,1055*
6 Tage
1946
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 31,12*
€ 4,99*
ab € 23,86*
€ 31,48*
€ 4,90*
ab € 23,58*
€ 32,20*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150020010
ab € 12,42*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508230
ab € 24,9508*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150290
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.