Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2446632-BP Herst.-Nr.: 110000.02 EAN/GTIN: 4002632916571 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT Martor 110000.02 1 St.
Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT
Einwegmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten; Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff; Automatischer Klingenrückzug; Beidseitiger Schieber für Rechts- und Linkshänder
So smart kann ein Schneidwerkzeug sein.
Wenn Sie das Sicherheitsmesser in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass selbst so ein kleines Format mit einem automatischen Klingenrückzug versehen ist. Und smart ist nicht zuletzt seine große Beliebtheit als attraktives Werbemesser
Einweg, zwei Vorteile Das SECUNORM SMARTCUT ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen
Beidseitiger Schieber Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!
Mit Leichtigkeit Mit nur 17 g ist das SECUNORM SMARTCUT ein echtes Leichtgewicht. Auch das trägt dazu bei, dass Sie damit schnell und effizient schneiden können. Ohne dass Hand und Arm ermüden.
Perfektes Handling Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.
Nicht verlieren So kompakt das SECUNORM SMARTCUT auch ist – auf eine Öse zum Befestigen und Transportieren müssen Sie auch hier nicht verzichten.
Ausstattung: Schnitttiefe 12 mm · Öse · 1-fach nutzbare Klinge.
Technische Daten: Anzahl Klingen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Martor | Farbe: | schwarz | Anzahl Klingen: | 1 | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Martor, 110000.02, SECUNORM SMARTCUT, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 2,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,79* | € 2,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,08* | € 3,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|