Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 570137 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 160 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445663-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     570137
EAN/GTIN:
     7322540517002
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher Weiß W1/2/3, mehrfach verwendbar, 1 × 160 Tücher 570137 Anzahl: 160 St.

Extra Starke Industrie Reinigungstücher Weiß W1/2/3, mehrfach verwendbar, 1 × 160 Tücher

Extra starkes Design für schwere Reinigungsarbeiten
Schutz der Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen
Mehrfach verwendbar und langlebig
Für die Verwendung mit den meisten Lösungs-, Desinfektions- und Reinigungsmitteln geeignet
Kompatibel mit verschiedenen Spendern zur leichteren Verwendung

Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher Weiß W1/2/3:
Gehen Sie schwierige Reinigungsarbeiten effizient an: Nutzen Sie die Extra Starken Industrie Wischtücher von Tork. Ihr starkes Design ist ideal bei hartnäckigen Flecken sowie beschmierten Stellen und schützt die Hände vor Hitze oder scharfen Metallteilen. Die Tork Bodenspender oder Wandhalterungen machen den Arbeitsplatz noch sicherer. Passend sind auch die Kombirollenspender-Box und der Tork Maxi Innenabrollungsspender, die beide mit einer Hand bedienbar sind und so Multitasking erleichtern.

Ausstattung:
Luftfahrtzulassung

Technische Daten:
Anzahl: 160 St. · Anzahl der Lagen: 1 lagig · Ausführung (Putztücher): 1 lagig · Herstellerfarbe: Weiß · Lieferform: Karton · Material: Vlies · Passend für (Spender): Tork W1,Tork W2,Tork W3 · Produktabmessung, Breite: 31.5 cm · Produktabmessung, Länge: 60.8 m · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung

Lieferumfang:
1 Rolle mit je 160 Blatt, 1-lagig, Premium Qualität, Rollengröße: L 60.8 m B 31.5 cm, Blattlänge: 38 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 60.8 m x 31.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
60.8 m
Produktabmessung, Breite:
31.5 cm
Marke:
TORK
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Anzahl der Lagen:
1 lagig
Farbe:
weiß
Passend für (Spender):
Tork W1 | Tork W2 | Tork W3
Material:
Vlies
Anzahl:
160 St.
Lieferform:
Karton
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork vliestuch, vlies tuch, tork handtuchspender, TORK, 570137, wischtuch, wischtücher, papiertuch
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,96*
€ 43,14*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 47,76*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,32*
€ 54,87*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 9,95*
ab € 53,15*
€ 70,17*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 74,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,44*
€ 88,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,12*
€ 88,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,16*
€ 81,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,86*
€ 78,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,84*
€ 66,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 55,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
207210
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.