Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Standard Papierwischtücher, Rollenhandtücher Weiß W1, Mehrzweck, 2-lagig, 1 x 2000 Blatt 129239 Anzahl: 2000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445601-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     129239
EAN/GTIN:
     7322540019636
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
TORK Standard Papierwischtücher, Rollenhandtücher Weiß W1, Mehrzweck, 2-lagig, 1 x 2000 Blatt 129239 Anzahl: 2000 St.

Standard Papierwischtücher, Rollenhandtücher Weiß W1, Mehrzweck, 2-lagig, 1 x 2000 Blatt

Starkes und saugfähiges Design
Mehrzwecktücher
Rolle mit großer Kapazität für seltenes Nachfüllen
Leichter Transport und einfache Entsorgung dank Tork Easy Handling®-Kunststoffverpackung

Tork Standard Papierwischtücher, Rollenhandtücher Weiß W1:
Mit robusten und saugfähigen Papierwischtüchern halten Sie Räumlichkeiten einfach sauber. Diese Mehrzweck-Papierrolle ist für verschiedene Wischarbeiten geeignet. Jedes Blatt lässt sich mehrfach verwenden – selbst im nassen Zustand ist es noch stark. Dank großer Kapazität müssen Mitarbeiter die Papiertücher seltener nachfüllen. Für effiziente Arbeitsabläufe werden die Papierrollen in der Tork Easy Handling®-Verpackung geliefert, die Sie leicht transportieren und entsorgen können.

Ausstattung:
Tork Easy Handling™ Plastic Packaging – für leichteres Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung

Technische Daten:
Anzahl: 2000 St. · Anzahl der Lagen: 2 lagig · Ausführung (Putztücher): 2 lagig · Herstellerfarbe: Weiß · Lieferform: Shrink · Material: Recycelte Fasern · Passend für (Spender): Tork W1 · Produktabmessung, Breite: 36.9 cm · Produktabmessung, Länge: 680 m · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung

Lieferumfang:
1 Rolle mit je 2000 Blatt, 2-lagig, Universal Qualität, Rollengröße: L 680 m B 36.9 cm, Blattlänge: 34 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
680 m
Abmessungen:
(L x B) 680 m x 36.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
680 m
Produktabmessung, Breite:
36.9 cm
Marke:
TORK
Ausführung (Putztücher):
2 lagig
Anzahl der Lagen:
2 lagig
Farbe:
weiß
Passend für (Spender):
Tork W1
Material:
Recycelte Fasern
Anzahl:
2000 St.
Lieferform:
Shrink
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, TORK, 129239, wischtuch, wischtücher, papiertuch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,71*
€ 51,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 57,31*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,17*
€ 59,60*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 50,83*
€ 71,96*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 81,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
1 Stück enthält 680 Meter (ab € 0,0883* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
652000
ab € 71,80*
Sonstiges
Tork
129255
ab € 3,24*
Sonstiges
Tork
129265
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.