Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Langlebige Reinigungstücher Weiß W1/2/3, Kombirolle, 1 × 300 Tücher 90537 Anzahl: 300 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445594-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     90537
EAN/GTIN:
     7322540064827
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
TORK Langlebige Reinigungstücher Weiß W1/2/3, Kombirolle, 1 × 300 Tücher 90537 Anzahl: 300 St.

Langlebige Reinigungstücher Weiß W1/2/3, Kombirolle, 1 × 300 Tücher

Mehrzweck-Reinigungstücher für alle Ihre Reinigungsbedürfnisse
Verwendbar mit den meisten Lösungs-, Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Ideal für empfindliche Oberflächen
Saugfähig und langlebig, um ein Reißen des Tuchs zu vermeiden

Tork Langlebige Tücher Weiß W1/2/3:
Wischtücher können mit der Zeit reißen. Doch Tork Langlebige Reinigungstücher sind sehr haltbar und somit besonders wirtschaftlich. Dank des Mehrzweckdesigns sind sie flexibel einsetzbar und mit den meisten Lösungs-, Desinfektions- und Reinigungsmitteln verwendbar. Es entstehen keine Schäden an empfindlichen Oberflächen. Diese fusselarmen Tücher sind ideal für Stellen mit besonderem Reinigungsbedarf. Für hygienische Tücher und weniger Verbrauch ist unser Innenabrollungsspender mit Einzelausgabesystem ideal.

Ausstattung:
Reduzieren Sie den Verbrauch von Reinigungstüchern dank des praktischen Mehrzweckdesigns.
Keine Anschaffung von neuen Produkten nötig: Diese Putztücher lassen sich mit den meisten Lösungs-, Desinfektions- und Reinigungsmitteln verwenden.
Vermeiden Sie Schäden an empfindlichen Oberflächen mit fusselarmen, langlebigen Wischtüchern.
Unsere saugfähigen, langlebigen Wischtücher reinigen effizient und reißen auch bei mehrmaliger Verwendung nicht.

Technische Daten:
Anzahl: 300 St. · Anzahl der Lagen: 1 lagig · Ausführung (Putztücher): 1 lagig · Herstellerfarbe: Weiß · Lieferform: Karton · Material: Vlies · Passend für (Spender): Tork W1,Tork W2,Tork W3 · Produktabmessung, Breite: 31.5 cm · Produktabmessung, Länge: 114 m · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung

Lieferumfang:
1 Rolle mit je 300 Blatt, 1-lagig, Premium Qualität, Rollengröße: L 114 m B 31.5 cm, Blattlänge: 38 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 114 m x 31.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
114 m
Produktabmessung, Breite:
31.5 cm
Marke:
TORK
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Anzahl der Lagen:
1 lagig
Farbe:
weiß
Passend für (Spender):
Tork W1 | Tork W2 | Tork W3
Material:
Vlies
Anzahl:
300 St.
Lieferform:
Karton
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,80*
€ 64,24*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 48,41*
€ 64,25*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,74*
€ 69,61*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 53,12*
€ 69,61*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 97,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,89*
€ 116,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,91*
€ 112,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,34*
€ 109,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,28*
€ 106,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,82*
€ 102,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,38*
€ 101,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,01*
€ 89,26
pro Packung
1 Packung enthält 300 Rollen (ab € 0,25004* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 66,96*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,43*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,37*
Zubehör
Tork
207210
ab € 33,17*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.