Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niroflex mit Stulpe, Gr. L 4681-L Kettenhandschuh Größe (Handschuhe): L 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436014-BP
Hersteller:
     Niroflex
Herst.-Nr.:
     4681-L
EAN/GTIN:
     4040628004000
Suchbegriffe:
Kettenhandschuh
Kettenhandschuhe
Stechschutzhandschuh
Stechschutzhandschuhe
Niroflex mit Stulpe, Gr. L 4681-L Kettenhandschuh Größe (Handschuhe): L 1 St.

NIROFLEX 2000, 190 mm Stulpe

Rechts und Links tragbar
Ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen

Einfache Handhabung ohne Ersatzteile wie Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder. Die Kettenhandschuhe sind leicht und rückstandsfrei zu reinigen. Eine leichte und stufenlose Arretierung ist durch den patentierten Verschlusshaken möglich. Verschlussband aus Ringgeflecht. Durch eine weiche und elastische Stulpenstege, die das Verrutschen der Stulpe verhindert, ist ein hoher Tragekomfort gewährleistet.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): L · Handschuh-Besonderheiten: mit Stulpe · Herstellerfarbe: Silber

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Niroflex
Handschuh-Besonderheiten:
mit Stulpe
Größe (Handschuhe):
L
Produkt-Art:
Kettenhandschuh
Weitere Suchbegriffe: kettenhandschuh niroflex, kettenhandschuh, kettenhandschuh rechts, Niroflex, 4681-L, mit Stulpe, Gr. L, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,99*
€ 239,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 197,83*
€ 239,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 336,49*
€ 399,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.