Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2385822-BP Herst.-Nr.: 2608621780 EAN/GTIN: 4059952537054 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608621780 EXPERT R781 Fiberscheibe Durchmesser 115 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 5 St.
EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe X-LOCK 115 mm 2223 mm G 60
Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie. Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde. Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen. Expert Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe - Das Abtragen der Schweißnäht von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der Expert R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Bosch Prisma Ceramic zeichnet sich durch sein scharfes Korn in Dreiecksform aus, das effektiver schneidet als gebrochene Keramikkörner. Diese hocheffiziente Scheibe erzeugt während der Anwendung weniger Oberflächenwärme, sodass du länger und schneller schleifen kannst. Darüber hinaus sorgt der Selbstschärfeeffekt dafür, dass die hohe Abtragsgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer erhalten bleibt. Mit der Bosch Expert R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.
Ausstattung: X-LOCK
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Körnung: 60 · Passend für (Details): Eisenhaltige Metalle,Stahl/Eisenmetall,Eisenhaltige Metalle,Gusseisen Nichteisenmetall,Aluminium · Produktabmessung, Ø: 115 mm
Lieferumfang: 5 x EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 115 mm, 22,23 mm, G 60, 5-tlg.
Systemvoraussetzungen: X-LOCK
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Ø: | 115 mm | Passend für (Details): | Eisenhaltige Metalle | Stahl/Eisenmetall | Gusseisen Nichteisenmetall | Aluminium | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 60 | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Produkt-Art: | Fiberscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Bosch Accessories, 2608621780, EXPERT R781, x |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,31* | € 1,75* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,244* | € 1,75* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 1,502* | € 1,992* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,21* | € 2,646* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,124* | € 3,188* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|