Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 115 mm, 22,23 mm, K 60, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608621780
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621780
EAN/GTIN:
     4059952537054
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie.
Weitere Informationen:
EF007703:
22.23
EF004854:
60
EF009143:
false
EF006641:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
true
EF006346:
false
EF006361:
false
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF015641:
true
EF001989:
115
EF000250:
-
EF000041:
EV008853
EF000051:
EV000880
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
60
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. | Durch die kühlende Beschichtung kannst du schneller schleifen, ohne dass es zu Überhitzung kommt. | Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt.
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,369 kg
Nettogewicht:
0,369 kg
Volumen:
0,731 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,78*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,406*
€ 1,93*
Lager 4310
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,502*
€ 1,962*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,498*
€ 2,128*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 75,455*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 123,155*
Sonstiges
Bosch
06033E5000
ab € 65,707*
Sonstiges
Bosch
06033E5001
ab € 69,146*
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 58,209*
Sonstiges
Bosch
06033E2000
ab € 34,10*
Sonstiges
Bosch
06033E2001
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.