Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033E5004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E5004
EAN/GTIN:
     4053423244427
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75. Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten. Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein. Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten. Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten. Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl:
12000 1/min | 12000 U/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
315 mm
Breite:
144 mm
Höhe:
121 mm
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 U/min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
315 x 144 x 121 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
ja
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein | Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten | Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten | Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Verbrauchsniveau:
Universal
Titel:
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Kartonschachtel
SOL Datum:
15.04.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.07.2023
Bruttogewicht:
3,23 kg
Nettogewicht:
1,686 kg
Volumen:
7,854 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 15,35*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,45*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2608615059
ab € 7,84*
Zubehör
Bosch
2608602397
ab € 17,01*
Zubehör
Bosch
2602025182
ab € 10,46*
Zubehör
Bosch
2602025183
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2605510291
ab € 6,70*
Zubehör
Bosch
2605510289
ab € 4,42*
Zubehör
Bosch
2608622099
ab € 8,57*
Zubehör
Bosch
2608603255
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.