Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Signalsäule TC-9539292 LED Rot, Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384823-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9539292
EAN/GTIN:
     4064161187068
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
TRU COMPONENTS Signalsäule TC-9539292 LED Rot,Grün 1 St.

Kontinuierliche oder blinkende Beleuchtung
Kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Summerton

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 90 dB · Gewicht: 119 g · Kabellänge: 65 cm · Kalottenfarbe: Rot,Grün · Leuchtbild: LED-Dauer-/Blinklicht · Leuchtfarben: Rot,Grün · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP20 · Signal-Typ: Dauerton,Dauerlicht,Pulston,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 0.05 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
65 cm
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 135 mm
Kalottenfarbe:
Rot | Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Stromaufnahme max.:
0.05 A
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP20
Leuchtbild:
LED-Dauer-/Blinklicht
Leuchtfarben:
Rot | Grün
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerton | Dauerlicht | Pulston | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9539292
Geräuschentwicklung (max.):
90 dB
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gewicht:
119 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Signalsäule
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule, TRU COMPONENTS, TC-9539292
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
399
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 26,49*
€ 4,00*
ab € 17,89*
€ 26,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9539300
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.