Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Fuß TC-9539300 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384825-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9539300
EAN/GTIN:
     4064161187082
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
fuß signalsäule
TRU COMPONENTS Fuß TC-9539300 1 St.

Standfuß

Standfuß für 24V LED Signalsäule

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9539300
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fuß
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9539300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
492
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 10,00*
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 10,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.